Multi nástrčný klíč 1/4" Sada 23 ks
Sada multi nástrčných klíčů 1/4", mini
MINI MULTI-SADA OŘECHŮ 23DÍLŮ 40NM
Obj. č. 096511 23
EAN 4049557637365
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Kompaktní 23dílný sortiment multi nástrčných klíčů v kovové krabičce
- Tento sortiment zahrnuje základní vybavení, které je ideální pro použití v dílně i na cestách
- Odolná kovová kazeta s rukojetí a upevněním klipů má prakticky nezničitelnou vložku z tvrdé pěny se svěrným účinkem
- Cenné nástroje zůstávají během přepravy bezpečně na svém místě
- Chybějící nástroje lze vidět na první pohled
Ideální řešení pro těžko dosažitelné šrouby
- Aplikace zahrnují motorová vozidla a užitková vozidla, motocykly a jízdní kola, strojírenství, přesné strojírenství a nábytkářský průmysl
- Kombinace velmi kompaktní ráčny a nástavců umožňuje přístup ke šroubům ve stísněných a na těžko přístupných místech
- Četné praktické detaily zjednodušují šroubování
Jeden nástroj se hodí pro všechny: Multi nástrčný klíč pro 5 různých pohonů
- Každý z krátkých dvanáctihranných nástrčných klíčů je vhodný pro šestihranné metrické, čtvercové metrické, dvanáctihranné metrické, šestihranné palcové a vnější TX hlavy
- Sortiment zahrnuje 6 velikostí od 5 do 13 mm
- To znamená, že téměř všechny šroubové spoje jsou možné
- Sada je doplněna dlouhým držákem bitů s rychloupínacím sklíčidlem pro 15 bitů
- Krátké bity jsou vhodné pro většinu typů šroubů: PH, drážka, vnitřní šestihran a TX
Výkonné a efektivní utahování točivými momenty až 40 Nm
- Dva pevné nástavce přímo přenášejí sílu
- Velmi tenká reverzibilní ráčna s kompaktní úhlovou hlavou má ergonomickou, robustní rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Malé úhlové vyosení ráčny umožňuje rychlé a snadné utahování a povolování šroubů
- Šroubování lze urychlit palcem na vroubkovaném kolečku
- Přepínací páku lze použít pro přepínání mezi otáčením ve směru hodinových ručiček a proti směru hodinových ručiček, což umožňuje ovládání jednou rukou
Vysoce kvalitní ráčnový nástroj s dlouhou životností
- Povrchy jsou pochromované a leštěné
- Povrch nabízí dlouhodobou odolnost proti korozi a zajišťuje mnohem delší životnost než je průměr
- Dlouhodobá použitelnost nástrojů snižuje náklady na výměnu a skladování
Datové listy(X)
Počet kusů v sadě | 23 ks |
Šířka x výška x hloubka | 130 x 32 x 80 mm |
OŘECH MULTI 1/4 5 MM
OŘECH MULTI 1/4 6 MM
OŘECH MULTI 1/4 8 MM
OŘECH MULTI 1/4 10 MM
OŘECH MULTI 1/4 11 MM
OŘECH MULTI 1/4 13 MM
KOVBOX-130X80X32-VL0
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů